| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407387 Herst.-Nr.: PUA01CB23500V EAN/GTIN: 8030956000320 |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=PUA01CB23500V, Anzahl der Phasen=1, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=115 V, Breite=36 mm, Höhe=80 mm, Leistungsaufnahme=4 VA, Phase Überwachungsspannung max.=500 V, Phase Überwachungsspannung min.=2 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=94 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 60255-6, Serie=PUA01 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,73* | € 106,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,30* | € 113,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,48* | € 116,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,88* | € 138,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|