Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS4 080-4/0,03-A Fehlerstromschutzschalter 09154901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0207998
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09154901
EAN/GTIN:
     4014712091238
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefahrlich hohe Fehlerstrome auftreten. Sie schutzen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter fur ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausfuhrung sind die kompakten Gerate vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausfuhrungen bei Bemessungsstromen bis zu 125 A erhaltlich. Die gro?en Doppelstockklemmen konnen auch gro?e Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgeloststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhangig. Gerate in Standardausfuhrung sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: netz- und hilfsspannungsunabhangige Auslosung, sensitiv fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome (Typ A) geringe Baugro?e fur alle Bemessungsstrome, hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen fur gro?en Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, Schaltstellungsanzeige, Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten, Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelost, Anschluss C1 Neutralleiterposition links, Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einspeiserichtung beliebig, Einsatzgebiete: Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebauden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden, Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen. in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerstrome oder Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen konnen. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Fur solc
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 265,99*
€ 308,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 289,62*
€ 334,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,36*
€ 334,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,99*
€ 336,31*
Frei Haus
ab € 290,18*
€ 337,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,79*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,97*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,26*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,82*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,21*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,73*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 677,67*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,76*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,97*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,55*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.