Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NZMN3-AEF250-NA Leistungsschalter 3p 250A 269275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0199069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269275
EAN/GTIN:
     4015082692759
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermogen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermogen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrustung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,13*
€ 1.327,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.217,39*
€ 1.332,69*
Frei Haus
ab € 1.284,63*
€ 1.401,37*
€ 5,95*
ab € 1.322,19*
€ 1.444,12*
Frei Haus
ab € 1.347,46*
€ 1.459,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,69*
€ 1.585,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,89*
€ 1.569,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,44*
€ 1.516,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,40*
€ 1.483,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,39*
€ 1.448,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,10*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
281668
ab € 21,87*
Zubehör
Eaton
260039
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 178,07*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,29*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,01*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,03*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,08*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,19*
Zubehör
Eaton
259509
ab € 76,62*
Zubehör
Eaton
266804
ab € 17,23*
Zubehör
Eaton
260176
ab € 106,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.