Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF2310-1AA24 Halbleiterschutz 10,5A 40 Grad C 230-460V/110-230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0194386
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23101AA24
EAN/GTIN:
     4011209572201
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Halbleiterschutz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 ?C 48-460 V / 110-230 V AC Schraubanschluss Halbleiterschutz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkorpern oder Ventilen in einer Abfullanlage.Die Gerate schalten verschlei?frei und lautlos und sind daher ideal fur gerauschsensible Bereiche (Buros, Krankenhauser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen au?erst zuverlassig. Da der Kuhlkorper bereits integriert ist, konnen sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschutze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 fur vielfaltige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Gerate sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschutze sind als 1-phasige oder 3-phasige Gerate verfugbar. Sie sind fur verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhaltlich. Ausgelegt fur AC- oder DC-Betatigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfugung.Als Zubehor stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfugung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,18*
€ 44,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,23*
€ 48,23*
€ 5,46*
ab € 40,85*
€ 51,56*
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 54,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
ab € 73,68*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,14*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.