Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100007034 19z Patch Panel geschirmt 1HE RAL9005 MPP24-HS K Cat.6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0190023
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007034
EAN/GTIN:
     4018359363338
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und ubersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel konnen platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung garantiert Ubersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lasst sich einfach offnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausfuhrungen von 12, 16 oder 24 Anschlussen bieten immer die passende Losung , alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewahrleisten ubertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1. Leistungsmerkmale: 19/10 Einschubgehause 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, 360? Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusatzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausfuhrung), Anschluss der Adern uber LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gema? TIA 568 A und B, Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrahten auf max. 13 mm, Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte, reduziert die Moglichkeit eines Kurzschlusses zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrahten, Cat.6A (ISO/IEC)-, Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausfuhrungen mit Kontaktuberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehause aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet, Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl, Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge, Leiterplatte horizontal, Potentialanschluss uber eine beiliegende PE-Leitung, Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausfuhrung) Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Saureentwicklung: Nicht relevant Ausfuhrung:
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 86,49*
€ 103,95*
€ 5,95*
ab € 92,90*
€ 111,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,69*
€ 112,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,18*
€ 114,87*
€ 4,99*
ab € 96,68*
€ 115,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.