| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0185852 Herst.-Nr.: 215351 EAN/GTIN: 4015082153519 |
| |
|
| | |
| Hilfsstromtrennschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: bis 250 V AC pro Kontakt, Kontakte: 1, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,57* | € 25,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,68* | € 26,74* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,59* | € 28,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,22* | € 29,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,26* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|