Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 1, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40654590
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215351
EAN/GTIN:
     4015082153519
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hilfsstromtrennschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: bis 250 V AC pro Kontakt, Kontakte: 1, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, TM-1-8290/E/SVB-SW, TM18290ESVBSW, 215351, Abschließbar, Ein-Aus-Schalter, Einbauschalter, Hilfsstromtrennschalter, Mininockenschalter, Steuerschalter, TM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 25,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 26,27*
€ 5,00*
ab € 20,64*
€ 27,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 28,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
071438 FS980-TM-E
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
073811 FS980-TM-EZ
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.