Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1250M2521 Kabelverschraubung CONUS M25 D13-17mm PA RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0180781
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1250M2521
EAN/GTIN:
     4011126365153
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung ähnlich ehemaliger DIN 46320, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 25 für Kabel-Ø : 13 - 17 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite 1 : 30 mm Schlüsselweite 2 : 32 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7467*
€ 1,0067*
50
€ 5,46*
ab € 0,9548*
€ 1,2648*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,03017*
€ 1,36017*
1
€ 5,95*
ab € 0,91319*
€ 1,50319*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,141*
€ 3,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36017*
€ 1,6186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30017*
€ 1,5472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25017*
€ 1,4877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03017*
€ 1,2259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,0085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,381*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3731*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3505*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3678*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6998*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6798*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0965*
Ähnlich
HKL
4011126365160
ab € 1,93986*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2755*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7937*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9542*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.