Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, M25, für Kabel-Ø 13-17 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40093022
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126365153
EAN/GTIN:
     4011126365153
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung ähnlich ehemaliger DIN 46320, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 25 für Kabel-Ø : 13 - 17 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite 1 : 30 mm Schlüsselweite 2 : 32 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1250M2521, 4011126365153, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung, 0482396, 482396
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 0,99*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7367*
€ 0,9967*
50
€ 5,46*
ab € 0,9448*
€ 1,2548*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,02017*
€ 1,35017*
1
€ 5,95*
ab € 0,90319*
€ 1,50319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9467*
€ 1,12657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7367*
€ 0,87667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,381*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3731*
Ähnlich
HKL
ab € 0,34*
Ähnlich
HKL
ab € 0,36*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6898*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6698*
Ähnlich
HKL
ab € 0,52*
Ähnlich
HKL
4011126365160
ab € 1,92986*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2655*
Ähnlich
HKL
ab € 2,02*
Ähnlich
HKL
ab € 2,68*
Ähnlich
HKL
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.