Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTSS 110.600 T-Stück 110x600mm t=2,0mm m.ungelochten Seitenholmen bandv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0179606
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSS110.600
EAN/GTIN:
     4013339862993
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integrierten Stoßstellenverbindern, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. für begehbare Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 110 x 600 mm Materialstärke t : 2 mm Innenholmradius R : 138 mm Länge in Hauptrichtung : 385 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 194 mm + B Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 395,28*
€ 472,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,17*
€ 472,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 408,53*
€ 488,81*
€ 5,95*
ab € 417,69*
€ 500,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,38*
€ 533,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.