Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stücke RTSS 110.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stücke RTSS 110.600
T-Stücke RTSS 110.600
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10958867
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSS 110.600
EAN/GTIN:
     4013339862993
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stücke RTSS 110.600

T-Stück, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integrierten Stoßstellenverbindern, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. für begehbare Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 110 x 600 mm Materialstärke t : 2 mm Innenholmradius R : 138 mm Länge in Hauptrichtung : 385 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 194 mm + B Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 396,06*
€ 469,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,51*
€ 470,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,39*
€ 486,25*
€ 5,95*
ab € 418,46*
€ 497,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,16*
€ 530,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,43*
€ 532,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.