Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIE RZP 50/500 Distanzprofil Z-Profil 50x500 mm mit Systemlochung bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0173927
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP50/500
EAN/GTIN:
     4013339847969
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
niedax profilschienen 500 mm
z profilschiene
Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermoglicht eine kostengunstige aufgestanderte Kabelrinnenverlegung sowie eine Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschlie?lich anteilma?igen Befestigungszubehor. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar fur : Kabelrinnen begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Ma?e) H x B : 50 x 500 mm Materialstarke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 22,91*
10
Frei Haus
ab € 19,611*
€ 23,611*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 23,74*
10
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 24,28*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.