Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzprofile RZP 50/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofile RZP 50/500
Distanzprofile RZP 50/500
Artikel-Nr.:
     3517A-60950266
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP 50/500
EAN/GTIN:
     4013339847969
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
niedax profilschiene
z profilschiene

Distanzprofile RZP 50/500

Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermöglicht eine kostengünstige aufgeständerte Kabelrinnenverlegung sowie eine Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar für : Kabelrinnen begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) H x B : 50 x 500 mm Materialstärke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
Z-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 23,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,90*
€ 24,21*
10
€ 5,95*
ab € 20,37*
€ 24,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 25,92*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,65*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.