Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 83-902029 Heizmatte 2285W DTCE-300 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0169179
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     83902029
EAN/GTIN:
     5703466157688
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet fur den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders fur den Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Flachen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 10 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstande. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80?C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m?, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5?C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Flache 7,9 m?, 2285 W,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 385,24*
€ 443,64*
Frei Haus
ab € 388,39*
€ 447,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,89*
€ 449,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,03*
€ 453,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,14*
€ 484,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,60*
€ 500,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,30*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 196,50*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 296,56*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 301,80*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 276,95*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 396,93*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 452,69*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 538,48*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 527,14*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 658,45*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 673,84*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,63*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 851,59*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 859,13*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.