Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 1750W 6qm 1Kaltl 400V 30Wm 8000x750x7mm DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E824I31
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83902056
EAN/GTIN:
     5703466157718
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 1750W 6qm 1Kaltl 400V 30Wm 8000x750x7mm DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1750 - 1750 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
8000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
10000 mm mm
Stärke:
7 mm
Widerstand:
91.4 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 296,11*
€ 339,52*
Frei Haus
ab € 299,05*
€ 342,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,38*
€ 344,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,55*
€ 347,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,59*
€ 371,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,52*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,75*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 299,55*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 276,85*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 385,64*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 397,77*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 452,52*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 539,83*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 529,04*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 654,97*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 675,31*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,91*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 851,64*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 856,99*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 131,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.