Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V DTCE-300 2285W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-69155099
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902029
EAN/GTIN:
     5703466157688
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V DTCE-300 2285W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2285 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,49*
€ 457,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,82*
€ 457,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,71*
€ 490,34*
€ 5,95*
ab € 527,18*
€ 609,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,46*
€ 515,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 205,06*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,47*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 293,89*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 305,99*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 279,01*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 406,87*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 462,33*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 547,15*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 537,32*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 671,35*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 687,78*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 127,99*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 873,76*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 869,04*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 135,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.