Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA Direktstarter auf SS-Adapter 102967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0148263
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102967
EAN/GTIN:
     4015081028061
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Sammelschienenadapter
Direktstarter, Grundgerat: MSC, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.25 kW, Einstellbereich Uberlastausloser: Ir= 0.63 - 1 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart ?1?, Zuordnungsart ?2?, Betatigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,28*
€ 123,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,13*
€ 129,39*
€ 5,46*
ab € 120,47*
€ 138,71*
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 144,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,73*
€ 146,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,07*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 26,99*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.