Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MC 1,5/10-ST-3,5 1840447 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0147830
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840447
EAN/GTIN:
     4017918052119
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlusse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rasterma?: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 4,59*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1801*
€ 4,6401*
50
Frei Haus
ab € 4,1652*
€ 4,6652*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,26049*
€ 4,76049*
50
Frei Haus
ab € 4,3676*
€ 4,8576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,76049*
€ 5,66498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26049*
€ 5,06998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,0245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,141*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.