Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 3,5mm Raster 10pol.,8A,160V MC 1,5/10-ST-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 3,5mm Raster 10pol.,8A,160V MC 1,5/10-ST-3,5
Steckerteil 3,5mm Raster 10pol.,8A,160V MC 1,5/10-ST-3,5
Artikel-Nr.:
     3517I-45911677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840447
EAN/GTIN:
     4017918052119
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Steckerteil 3,5mm Raster 10pol.,8A,160V MC 1,5/10-ST-3,5

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 4,59*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1701*
€ 4,6401*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,2052*
€ 4,6652*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,29049*
€ 4,77049*
50
Frei Haus
ab € 4,3776*
€ 4,8576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6652*
€ 5,55159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2052*
€ 5,00419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.