Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40194129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840447
EAN/GTIN:
     4017918052119
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, MC 1,5/10-ST-3,5, MC1,510ST3,5, 1840447, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leite, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, MC 1,5/ ... -ST- ..., Steckerteil, Steckerteile im Raster 3,5 bzw. 3,81, Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 4,59*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1801*
€ 4,6401*
50
Frei Haus
ab € 4,1652*
€ 4,6652*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,26049*
€ 4,76049*
50
Frei Haus
ab € 4,3676*
€ 4,8576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6401*
€ 5,52172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1801*
€ 4,97432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 232,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,141*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.