Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0145734 Herst.-Nr.: L210NWHI EAN/GTIN: 5004100350350 |
| |
|
| | |
| SPECTRA Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 140 Grad. Uberwachungsbereich volle 140 Grad - garantiert wirkungsvolle Uberwachung gefahrlicher Stellen, an denen ein Eindringen erschwert wird, Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W Gluh- und Halogenlampen, 30W LED, 800VA NV-Halogen, 200W Leuchtstofflampen, 5x20W Kompaktleuchtstofflampen, Detektorkopf la?t sich zur Einstellung der Uberwachungsreichweite schwenken und neigen, Temperaturbereich: -20 GradC bis +50 GradC, Zeiteinstellung 5 sec - 15 min. Abmessungen und Gewicht: 70 x 100 x 105 mm, 260g Uberwachungsbereich, 2 Jahre Hersteller-Garantie, Spritzwassergeschutzt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Au?enbereich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,16* | € 29,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,97* | € 29,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,42* | € 33,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,27* | € 35,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,39* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|