Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell L210N WHI Wand, Aufputz PIR-Bewegungsmelder 140 ° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620765-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     L210N WHI
EAN/GTIN:
     5004100350350
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Honeywell L210N WHI Wand,Aufputz PIR-Bewegungsmelder 140 ° Relais Weiß IP44

Bewegungsmelder Spectra 140°

IP44
Erfassungswinkel 140 °
Reichweite 15 m

Bewegungsmelder mit einem Erfassungswinkel von 140° und einem Einstellbereich von 5 - 2000 Lux. Zusätzlich lässt sich der Kopf des Bewegungsmelders schwenken und neigen.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 - +50 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 5 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 140 ° · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Wand,Aufputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme (StandBy): 0.59 W · Zeiteinstellung: 5 sec - 15 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 70 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Wand | Aufputz
Erfassungswinkel:
140 °
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 - +50 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
5 sec - 15 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.59 W
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 5004100350350, Honeywell, L210N WHI, Spectra
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 29,90*
€ 5,95*
ab € 21,91*
€ 29,93*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,08*
3 Tage
21
€ 6,45*
ab € 26,46*
€ 35,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,32*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EM10055089
ab € 17,31*
Ähnlich
Theben
1010500
ab € 30,97*
Ähnlich
Novar Friedland
747748
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.