Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° ws 2,5m IP54 L210NWHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° ws 2,5m IP54
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° ws 2,5m IP54
Artikel-Nr.:
     262-E817G11
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     L210NWHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° ws 2,5m IP54 L210NWHI
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
140 - 140 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Reichweite frontal:
15 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Montagehöhe:
2.5 m m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 29,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,91*
€ 29,93*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,08*
4 Tage
21
€ 6,45*
ab € 26,46*
€ 35,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,32*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EM10055089
ab € 17,31*
Ähnlich
Theben
1010500
ab € 30,97*
Ähnlich
Novar Friedland
747748
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.