Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22131401 Signalampel SAM 2-feldig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0142612
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22131401
EAN/GTIN:
     4250235504781
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Kontrolllampe
Signalampel in verschiedenen Ausfuhrungen fur Parkhauser, Tiefgaragen oder Industrieanlagen Einsatzgebiet: trockene und feuchte Raume, sowie alle Aussenbereiche (IP54) Gehause: Kunststoff 1-feldig, 2-feldig oder 3 -feldig Erhaltlich in Gluhlampen oder LED-Ausfuhrung Signal Durchmesser 200 mm Verschiedene Signalfarben Signalampel SAM 2-feldig, rot/grun, 230 VAC Nennspannung: 230 V Stromart: AC Stromaufnahme: 0,52 A Schutzart (IP): IP54 Werkstoff des Gehauses: Kunststoff Leistung: 60 W Fassung: E27 Leuchtmittel: Gluhlampe Anzahl der Leuchtfelder: 2 Durchmesser Optik: 200 mm Temperaturbereich: -20 - +60 ?C Ma? H: 670 mm Ma? B: 200 mm Ma? T: 385 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 595,62*
€ 673,00*
Frei Haus
ab € 594,51*
€ 674,63*
Frei Haus
ab € 611,16*
€ 688,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 650,54*
€ 733,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 660,32*
€ 739,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,20*
€ 879,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,06*
€ 846,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,07*
€ 823,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.