Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 230VAC 2f IP54 60W 0,52A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalampel SAM 2-feldig 230VAC
Signalampel SAM 2-feldig 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-D806B25
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22131401
EAN/GTIN:
     4250235504781
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Kontrolllampe
Signalleuchte 230VAC 2f IP54 60W 0,52A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT/GN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtfelder:
2
Durchmesser Optik:
200 mm mm
Fassung:
E27
Leistung:
60 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.52 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrollleuchte ip54 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Dauerleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Verkehrsampel, Warnleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 595,26*
€ 677,32*
Frei Haus
ab € 597,55*
€ 678,94*
Frei Haus
ab € 609,93*
€ 692,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 653,12*
€ 737,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,09*
€ 742,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,28*
€ 748,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.