| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0139905 Herst.-Nr.: KTTSS900 EAN/GTIN: 4013339183685 |
| |
|
| | |
| Klemmausleger, sehr schwere Ausfuhrung, zur Wandmontage und zur Klemmbefestigung an blanken Stahltragern mit einer Flanschbreite von = 100 mm bis = 320 mm, erforderliches Klemmzubehor an T-Tragern, wie 2 x SKM 12X...(10.9), 2 x UGM 12 und 2 x HSKS..., bitte gesondert bestellen. Erforderliches Befestigungszubehor fur Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Die Klemmbefestigung sollte symmetrisch und die Schrauben so nah wie moglich am Flansch angebracht werden. Die Tragfahigkeitsangaben gelten nur in Verbindung mit HSKS..., UGM 12 und Schrauben M 12, Festigkeitsklasse 10.9, die mit einem Vorspanndrehmoment von 123 Nm anzuziehen sind. Speziell bei Anschlussen, die vertikale Lasten uber Reibung ubertragen mussen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlussel zu uberprufen! Die angegebenen Belastungswerte gelten immer nur fur Verbindungen aus Stahl auf Stahl (z.B. Profilklemmen). Nach Einbringen der halben Last ist das Anzugsdrehmoment der Schrauben nochmals zu uberprufen. Gefahr des Abrutschens! Sind Stahlstutzen mit einem Brandschutzanstrich versehen, darf dieser nicht ohne Rucksprache und schriftlicher Freigabe des Auftraggebers bzw. der Bauleitung entfernt werden. In jedem Fall ist die Einleitung der Lasten ins Bauwerk mit der Bauplanung bzw. Bauleitung abzustimmen. Abmessungen (ca. Ma?e) Auflagehohe H : 231 mm Winkelbreite B : 400 mm Auflagelange L : 930 mm Tragfahigkeit F bei L/2 : 6,28 kN im System gepruft, gilt fur Tragerflanschbreiten = 220 mm und = 300 mm. Tragfahigkeit F2 bei L/2 : 6,5 kN im System gepruft, gilt fur Tragerflanschbreiten = 220 mm Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Flanschstarke des Tragers in mm : [Kundenangabe erforderlich] |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,26* | € 324,61* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 271,71* | € 325,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,85* | € 327,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 282,34* | € 336,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 285,18* | € 342,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|