| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50959761 Herst.-Nr.: KTTSS 900 EAN/GTIN: 4013339183685 |
| |
|
| | |
| Trägerausleger KTTSS 900 Klemmausleger, sehr schwere Ausführung, zur Wandmontage und zur Klemmbefestigung an blanken Stahlträgern mit einer Flanschbreite von = 100 mm bis = 320 mm, erforderliches Klemmzubehör an T-Trägern, wie 2 x SKM 12X...(10.9), 2 x UGM 12 und 2 x HSKS..., bitte gesondert bestellen. Erforderliches Befestigungszubehör für Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Weitere Informationen: | | Länge: | 930 mm | Breite: | 28 mm | Höhe: | 231 mm | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50..900 mm | Ausführung: | Klemmausleger | Winkel: | 90 ° | Tragfähigkeit: | 6,28 kN | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,20* | € 325,93* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 273,70* | € 326,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,28* | € 329,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 283,41* | € 337,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 284,60* | € 340,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|