Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0131143 Herst.-Nr.: 100023150 EAN/GTIN: 4018359227364 |
| |
|
| | |
| Adapter ISDN/Tel. Mit den ISDN/Tel. T-Adaptern konnen strukturierte Verkabelungssysteme (Cat. 5) mit Sterntopologie, die in vielen Buros und Gebauden schon installiert sind, zum Aufbau einer ISDN-Busverkabelung genutzt werden. Die Verlegung neuer Kabel fur die ISDN-Anlage ist nicht mehr notig. Werden die Adapter entfernt, wird die Sternstruktur aller Ports wiederhergestellt. Fur den Anschluss an die 19 Rangierverteiler und die Anschlussdosen ist der T-Adapter in drei verschiedenen Ausfuhrungen lieferbar: T-Bus-Ext. PP fur die Patch-Panel-Seite, T-Bus-Ext. Outlet fur die Dosenseite und T-Bus Term mit integrierten 100 Ohm Abschlusswiderstanden. Um den parallelen S0 -Bus zu realisieren, werden die Adapter fur die Patch-Panel-Seite in die Panelports gesteckt und durch Patchkabel miteinander verbunden. Der ISDN-Basisanschluss (NT) wird am ersten Adapter auf dem Patch Panel angeschlossen. Falls in die Anschlussdosen ebenfalls T-Adapter gesteckt werden, verdoppelt sich sogar die Anzahl der Anschlussmoglichkeiten. Leistungsmerkmale: a?? Zur Umsetzung von Sternverteilungen in eine S0 -Busstruktur fur ISDN/Tel. a?? Verschiedene Ausfuhrungen zur kompletten Konfiguration a?? Anschlusskabel 100 mm lang mit angespritztem Stecker a?? Kennzeichnung der Ausgange mit eingestecktem Telefonsymbol a?? Schaltbildaufkleber auf der Unterseite a?? Halogenfreies Kunststoffgehause, grau Ausfuhrung: T-Adapter S Cat.5e, 2 x 10/100BT Produktbeschreibung: geschirmt, Ausgang 2 x10/100 BaseT Farbe: lichtgrau RAL 7035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 telegärtner, rj-45 t-adapter, rj-45 t-adapter telegärtner |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 12,94* | € 17,26* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,30* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,57* | € 18,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 18,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,95* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|