Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19075688 Herst.-Nr.: 100023150 EAN/GTIN: 4018359227364 |
| |
|
| | |
| Modular-T-Adapter 2x10/100BT/geschirmt 100023150 Leistungsmerkmale: Angespritzter Knickschutz, Anschlusskabel 150 mm lang, zugentlastet, RJ45-Stecker mit Verriegelungshebelschutz, Beschriftungsfeld mit Klarsichtfenster, Geschirmt und ungeschirmt, Halogenfreies Kunststoffgehäuse, Farbe lichtgrau RAL 7035, Kennzeichnung der Ausgänge durch eingesteckte Farbsymbole für Daten oder Telefon, Schaltbildaufkleber auf der Unterseite, Zur Aufteilung eines 8-adrigen RJ45-Ausgangs auf verschiedene 4-adrige Anwendungen: 2x10/100BaseT, 2xToken Ring, 10/100BT/ISDN Anmerkungen: T-Adapter S, 2x10/100BT Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: geschirmt, Ausgang 2x10/100BaseT Farbe: lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | 2x RJ45 8(8) | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0,15 m | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 telegärtner, rj-45 t-adapter, rj-45 t-adapter telegärtner, Adapter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,94* | € 17,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,30* | € 17,69* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,57* | € 18,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 18,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,95* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|