Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0107361 Herst.-Nr.: 00123543/100 EAN/GTIN: 4044774615806 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung OLFLEX? 500 P 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Au?enmantel ist unempfindlich gegenuber mineralolbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestandig,Fur den Au?enbereich geeignet,PUR-Au?enmantel halt hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und oligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Als flexible Anschluss- oder Verlangerungsleitung fur mobile Elektrohandgerate geeignet,Typische Verwendungsbereiche sind Bohrmaschinen, Schleifgerate, Stichsagen, Trennschleifer sowie Tauchpumpen, Nutzen: Orangefarbige Signalfarbe des Au?enmantels fur schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfallen und Beschadigung,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Au?enmantelmaterial,Kapazitatsarme Aderisolation fur lange Ubertragungswege,Normativ gepruft fur Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 ?C Wassertemperatur |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,4382* | € 4,2482* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,44154* | € 4,25154* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,4997* | € 4,3297* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,75* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 425,154* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|