Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 500 P 4G1,5 00123543/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 500 P Signalkabel 100 m Orange
Lapp ÖLFLEX 500 P Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     3517I-35672591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00123543/100
EAN/GTIN:
     4044774615806
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 500 P 4G1,5 00123543/100

Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Anschluss- und Verlängerungsleitungen, Mobile Elektrogeräte für Heim und Garten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Hohe Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen sowie die Verwendung an elektrischen Handgeräten, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation aus TPE-Mischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, In Anlehnung an VDE 0285, Verwendung bis 10 m Wassertiefe gemäß EN 50525-2-21, Öl- und bohrflüssigkeitbeständig nach IEC 61892-4, Anhang D, Kälteflexibel bis -40 °C, Abriebfest und kerbzäh, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Hydrolysebeständig und mikrobenfest
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,43154*
€ 4,23154*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,4944*
€ 4,3044*
100
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,85*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 4,23*
€ 5,09*
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 9,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,3044*
€ 5,12224
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,4944*
€ 4,15834
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 430,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.