Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp Ölflex Classic 110 5x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0102455
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1119905
EAN/GTIN:
4044773060560
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
... >
Leitungen
>
Steuerleitung
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
1200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,19495*
€ 1,45495*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,5016*
€ 1,8116*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,18926*
€ 1,86926*
Lager 52L5J
2 Tage
481
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 3,02*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 4,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86926*
€ 2,22442
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65926*
€ 1,97452
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61926*
€ 1,92692
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52926*
€ 1,81982
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44926*
€ 1,72462
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18926*
€ 1,41522
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,18926* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 1119505 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1119505
ab € 3,78*
Ähnlich
Lapp Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119325/500
ab € 5,45116*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119103 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Lapp Kabel
1119103/500
ab € 0,39238*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119203 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,48472*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119304
ab € 0,87234*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119305
ab € 1,53*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119307
ab € 1,51867*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 50 m Transparent, Weiß
Lapp Kabel
1119403/50
ab € 1,10138*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119405 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119405
ab € 2,62*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119504 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119504
ab € 2,26094*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119605 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119605
ab € 5,68*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119615
ab € 9,73*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119812 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119812
ab € 1,6505*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119903 Signalkabel Grau
Lapp Kabel
1119903
ab € 0,67437*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1119904 Signalkabel 100 m Grau
Lapp Kabel
1119904
ab € 0,87351*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen