Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM500/22(RA250) Leistungsschutz m.Br 2S2O 250kW/400VAC3 208213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0097222
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208213
EAN/GTIN:
     4015082082130
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Komfortgerate gro?er 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 500 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 800 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1625 A, gekapselt: Ith= 1500 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 155 kW, 380 V 400 V: P= 265 kW, 660 V 690 V: P= 300 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 112 kW, 380 V 400 V: P= 200 kW, 660 V 690 V: P= 240 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI?, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 2 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 2 O, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetatigung
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.927,85*
€ 2.006,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.931,91*
€ 2.011,81*
Frei Haus
ab € 1.990,61*
€ 2.065,23*
Frei Haus
ab € 2.070,36*
€ 2.154,94*
Frei Haus
ab € 2.094,48*
€ 2.174,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,81*
€ 2.394,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,05*
€ 2.380,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,05*
€ 2.333,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,14*
€ 2.307,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.931,91*
€ 2.298,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208286
ab € 18,74*
Zubehör
Eaton
208281 DILM820-XHI11-SI
ab € 12,17*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
208257
ab € 477,24*
Zubehör
Eaton
208290
ab € 45,01*
Zubehör
Eaton
007364
ab € 343,44*
Zubehör
Eaton
009737
ab € 399,88*
Zubehör
Eaton
052448
ab € 399,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.