Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0095355 Herst.-Nr.: LC2K0601B7 EAN/GTIN: 3389110428520 |
| |
|
| | |
| Kompaktes 3-poliges WendeschutzTeSys K fur Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schlie?er Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0601B7 ist ein 3-poliges Wendeschutz TeSys K fur einfache Motoranwendungen bis 2,2kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlussen uber Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule und 2NC eingebaute Hilfskontakte. Es erfullt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,10* | € 52,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,38* | € 56,03* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,71* | € 57,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,09* | € 58,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,54* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|