Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25286642 Herst.-Nr.: LC2K0601B7 EAN/GTIN: 3389110428520 |
| |
|
| | |
| Wendeschütz 24V 50/60HZ LC2K0601B7 Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0601B7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 2,2kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 2,24 kW | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,46* | € 52,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,16* | € 55,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,71* | € 57,27* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,17* | € 57,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,44* | € 58,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|