Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-31(230V50/60Hz) Hilfsschutz 3S1O AC 276372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0087535
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276372
EAN/GTIN:
     4015082763725
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschutz, Sortiment: Hilfsschutze DILA, Applikation: Hilfsschutz, Beschreibung: Grundgerate mit zwangsgefuhrten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 3 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Kennzahl/Ausfuhrung der Kombinationen Kennzahl: 31E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)?, Betatigungsspannung: 230 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,71*
€ 31,08*
1 Tag
3
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 32,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 32,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 26,24*
€ 34,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,66*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,34*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,39*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.