Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 9223011013 ExII-Signalhupe dGH21 230VAC Gehause rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0084697
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     9223011013
EAN/GTIN:
     4250235512939
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Ex geschutzte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehause: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehausefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfugbar Spezielle Ausfuhrung mit Telefonanschaltrelais verfugbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 230 VAC Gehause rot Fur Ex-Zone Gas: 1, 2 Fur Ex-Zone Staub: ohne Gehausefarbe: sonstige Gehausewerkstoff: Kunststoff Lautstarke: 105 dB Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,07 A Gerategruppe: II Geratekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 ?C Ma? H: 274 mm Ma? B: 202 mm Ma? T: 190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,47*
€ 855,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 785,83*
€ 879,77*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,16*
€ 1.017,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,55*
€ 994,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,45*
€ 937,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.