| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0074608 Herst.-Nr.: 1SFA619500R1071 EAN/GTIN: 7320500260814 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegerate, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Losung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbestandigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermoglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfullt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgerate ? Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgerate - Teil 5-1: Steuergerate und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergerate / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgerate - Teil 5-5: Steuergerate und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerat mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfullten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblattern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 1s 1ö, pilztaster rot, pilztaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,72* | € 14,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,73* | € 15,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 16,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,61* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|