| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162254273 Herst.-Nr.: 25427 EAN/GTIN: 4015162254273 |
| |
|
| | |
| Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-/ VGA-Signal. Ermöglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (bis max. 1080p / 2,2MP Auflösung) an den HDMI- oder VGA-Anschluss eines Monitors / TV-Gerätes. Max. Länge des Eingangskabels 200m. 1x AHD-Eingang, 1x Multifunktionsanschluss (jeweils BNC-Buchse), 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Buchse), 1x VGA-Ausgang. Der Multifunktionsanschluss bietet 4 Betriebsmöglichkeiten: 1. als AHD-Durchschleifausgang, 2. als zweiter AHD-Eingang für Bild-in-Bild-Darstellung (Position und Größe einstellbar), 3. als zweiter AHD-Eingang mit umschaltbarem Ausgang, 4. als PAL-Videoausgang. Die drei verschiedenen Ausgänge können zeitgleich betrieben werden. Stromversorgung: 12V DC (max. 350 mA), über mitgeliefertes Netzgerät. Leistungsaufnahme max. 5W. Abmessungen: 88 x 30 x 130mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, AHDMI02, 25427, Signalwandler für Überwachungssystem, 2 Draht Empfänger, 2-Draht Sender, AHD-Converter, Converter, HDMI, LWL Empfänger, LWL Sender, Signalumwandler, Signalwandler, Umwandler, VGA, Verstärker, Videoverstärker, Übertrager |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,45* | € 179,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 182,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 164,57* | € 187,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 164,90* | € 188,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,53* | € 190,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|