Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-10(110VDC) Leistungsschutz 5,5kW/400VDC 276848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0058201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276848
EAN/GTIN:
     4015082768485
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton (moeller) leistungsschütz 1s
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Stromart AC/DC: Gleichstrombetatigung
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,86*
€ 41,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,66*
€ 45,36*
€ 5,46*
ab € 37,97*
€ 47,94*
€ 3,90*
ab € 39,73*
€ 49,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,41*
€ 51,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,51*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
281208
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
278435
ab € 25,45*
Zubehör
Eaton
278441
ab € 26,33*
Zubehör
Eaton
290168
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
278437
ab € 26,75*
Zubehör
Eaton
278438
ab € 27,63*
Zubehör
Eaton
281220
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
276423
ab € 11,35*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.