Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax VKD 75.037 Verdrahtungskanal m.Deckel 75x37,5mm PVC-hart


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0050707
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     VKD75.037
EAN/GTIN:
     4013339783656
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 37,5 x 75 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlange L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 2725 mm? Einsatztemperaturbereich : -5? bis 65?C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ahnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,8512*
€ 14,0212*
1
€ 5,95*
ab € 10,5302*
€ 14,9402*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,82*
€ 27,41*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 69,00*
ab € 25,51*
€ 31,43*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,0212*
€ 16,68523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,9112*
€ 16,55433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,1712*
€ 15,67373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,6912*
€ 15,10253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,1812*
€ 14,49563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,8512*
€ 11,72293
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,9256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.