Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE218SN Verteiler Vector IP65 2x18PLE UV-stabil o.Leitungseinfuhrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0037307
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218SN
EAN/GTIN:
     3250616450493
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinfuhrung.Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-bestandig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geraten bis 63 A nach Ma?norm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorpragung fur metrische Leitungseinfuhrungstullen (oben, unten), seitliche Vorpragungen fur Verbindungstullen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Gerateschlitz. Klarsichttur frontbundig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschlie?bar, Verteiler anflanschbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,60*
€ 149,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,94*
€ 150,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,51*
€ 156,32*
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 157,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,23*
€ 159,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,42*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,80*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,95*
Zubehör
Hager
VZ013V
ab € 4,33*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,47*
Zubehör
Hager
VZ020D
ab € 9,86*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,17*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,62*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,71*
Zubehör
Hager
VZ416
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.