Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN
Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN
Artikel-Nr.:
     3517A-70152901
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218SN
EAN/GTIN:
     3250616450493
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung. Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
452 mm
Breite:
418 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,75*
€ 149,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,89*
€ 151,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,70*
€ 156,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 158,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,67*
€ 159,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,42*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,87*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,43*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,80*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,96*
Zubehör
Hager
VZ013V
ab € 4,32*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020D
ab € 9,91*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,20*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,61*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,75*
Zubehör
Hager
VZ416
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.