Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LW34 Langwanne f.Kabel-D 23-31mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0021400
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW34
EAN/GTIN:
     4013339113705
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne, fur alle Bugelschellen, zur Vergro?erung der Auflageflache. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! fur Bugelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen fur : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne fur C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm fur Flacheisen mit Materialstarke t : 4 - 12 mm fur Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellange : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Ma?e) fur Kabel-? : 23 - 31 mm Lange L : 200 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3799*
€ 2,1299*
100
€ 5,95*
ab € 1,88892*
€ 2,30892*
100
Frei Haus
ab € 1,8963*
€ 2,3163*
1
Frei Haus
ab € 1,9537*
€ 2,4037*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,50653*
€ 3,74653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74653*
€ 4,45837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42653*
€ 4,07757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26653*
€ 3,88717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13653*
€ 3,73247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00653*
€ 3,57777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50653*
€ 2,98277
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.