Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne 23-31mm ST LW34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langwannen LW 34
Langwannen LW 34
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174A49
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339113705
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne 23-31mm ST LW34
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
31 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Spannbereich:
23 - 31 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3799*
€ 2,0899*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,87892*
€ 2,28892*
100
Frei Haus
ab € 1,8863*
€ 2,2963*
100
Frei Haus
ab € 1,9537*
€ 2,3637*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,28892*
€ 2,72381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87892*
€ 2,23591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 228,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.