| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0021313 Herst.-Nr.: 2171082 EAN/GTIN: 4044776437093 |
| |
|
| | |
| geeignet fur den Einsatz im industriellen Umfeld, fur Innenbereich, fur flexible Anwendung (7-drahtiger Litzenleiter), geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, Automatisierungstechnik, losbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, fur direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, CAT.5-Performance, flexibler feindrahtiger Kupferleiter, Paarverseilung ermoglicht weitestgehend storungsfreien Betrieb (Entkopplung), Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Au?enmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound, vorkonfektionierte Anschluss- und Verbindungsleitungen mit M12 D-codiertem Stecker, 4 poliger M12 Stecker mit Ruttelsicherung, Farbe: wasserblau (RAL 5021), erfullt die Anforderungen nach CAT.5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173, Klasse D, 2 paarig: 10/100 Mbit/s fur Industrial Ethernet, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,62* | € 31,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,58* | € 31,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 79,49* | € 101,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|