Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD56 Kunst- stoffschlauch PVC-Mantel gr 12030101048


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0019346
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12030101048
EAN/GTIN:
     4025113132727
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschutzschlauch, Typ AIRflex-KUW-PVC-AS mit innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel und Weich - PVC - Au?enmantel, hochflexibel, luft- und flussigkeitsdicht, weitgehend saure- und olbestandig. Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau Nennweite: AD 56 Innen-?: 48,0 mm Aussen-?: 56,0 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 20,04*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,6295*
€ 20,0595*
25
Frei Haus
ab € 17,776*
€ 20,236*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 20,55*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 20,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,55*
€ 24,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,21*
€ 21,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 513,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,21491*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,54*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,41*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,69825*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,6524*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,41*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.