Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS116-32-HKF1-11 Motorschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0011968
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250005R1015
EAN/GTIN:
     4013614405648
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht fur die kompakte und wirtschaftliche Baureihe fur den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerat hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschlie?vorrichtung in 0-Position verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromausloser konnen ohne Werkzeug angebaut werden. MS116-HKF1-11 verfugt uber einen frontseitig montierten Hilfsschalter mit 1S-/1O-Kontakten. 3-Phasen-Schienen fur 65 A bzw. fur 100 A und Einspeiseblocke fur 25 mm2 bzw 35 mm2 erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Schutzgehause sowie Zubehor fur Schaltschrank- und Tureinbau erganzen das Sortiment.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,97*
€ 85,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,97*
€ 89,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,52*
€ 101,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,53*
€ 105,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,62*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.