Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAM250005R1015 - Motorschutzschalter Auslöseklasse 10A, 25 - 32 A, HKF1-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000000295
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250005R1015
EAN/GTIN:
     4013614405648
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. MS116-HKF1-11 verfügt über einen frontseitig montierten Hilfsschalter mit 1S-/1Ö-Kontakten. 3-Phasen-Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm2 bzw 35 mm2 erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment., Herstellernummer: 1SAM250005R1015
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Schutzschalter, abb hilfsschalter 1s 1ö, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, HILFSSCHALTER, SCHALTSCHRANK, SCHUTZGEHÄUSE, SCHUTZSCHALTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,88*
€ 82,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,93*
€ 88,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,83*
€ 100,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,52*
€ 104,03*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,67*
€ 116,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.