Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0011537 Herst.-Nr.: XVBC5M6 EAN/GTIN: 3389110147896 |
| |
|
| | |
| Typenreihe XVB Optische und akustische Signal- und Warnanlagen a?? Einzel-Signalstation (nicht erweiterbar) oder Signalsaule a?? Beide Versionen fur Direktmontage des Unterteils oder Montage auf Rohr und Sockel Signalsaule a?? Signalausstrahlung auf 360? a?? Schutzart IP 65 a?? Bemessungs-Isolationsspannung 250 V Ausfuhrung Dauerlicht, Blinklicht, Lichtblitz (jeweils 5 Farben), akustisches Intervall- oder Dauersignal. Spannungsvarianten: - 24 V AC oder DC - 24 ... 48 V DC - 48 ... 230 V AC - LED-Ausfuhrungen fur 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC Signalsaulen (Max. 5 Signalelemente) Leuchtelemente mit Blinklicht Farbe: blau Spannung: 230 V AC Lichtquelle: LED |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led blau, warnlampe, warnlampe blau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,43* | € 82,06* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,36* | € 82,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,86* | € 83,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,53* | € 85,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 75,03* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|